Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Spannungsversorgung, AC 230 V ~, 50 Hz

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Spannungsversorgung, AC 230 V ~, 50 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SV539LED

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 230 V

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 10.8 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377992986

Sonepar Artikelnummer

120124454

Hersteller Artikelnummer

SV539LED

Hersteller Typ

SV539LED

Hersteller Artikel Nr.:

SV539LED

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

230 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsaufnahme:

10.8 VA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.046 kg

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen). Das ''Netzteil'' dient ausschließlich zur Spannungsversorgung der LED-Lichtsignale (Art.-Nr. ..539..). Es ist nicht dimmbar. Nennspannung: AC 230 . 240 V ~. Netzfrequenz: 50 Hz. Umgebungstemperatur: 0 . +40 °C. Anschlüsse: L, N, L'. Schutzklasse (bei montiertem Aufsatz): II. Leistungsaufnahme (bei montiertem Aufsatz): typ. 2 x 5,4 VA / 2 x 1,0 W. Anschluss Schraubklemmen. Max. klemmbarer Leiterquerschnitt: 2 x 2,5 mm2 oder 1 x 4 mm2