Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

JUNG - Spannungsversorgung AC 24 V ~

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Spannungsversorgung AC 24 V ~

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WSSV10

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377996045

Sonepar Artikelnummer

120126408

Hersteller Artikelnummer

WSSV10

Hersteller Typ

WSSV10

Hersteller Artikel Nr.:

WSSV10

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Ausgangsstrom 1:

1 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.553 kg

für Wetterstation Art.-Nr.: WSK 100 REG. und für Kombi-Sensor Art.-Nr.: WS 10 KS. Für Wetterstation Universal Art.-Nr.: 2225 WS U. Für Wetterstation Home Art.-Nr.: 2224 WH. Für Analogeingang Art.-Nr.: 2214 REG A. Für Analogausgang Art.-Nr.: 2204.01 REGA. REG-Gehäuse 4 TE. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Versorgung von Geräten mit AC 24 V. Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler. Produkteigenschaften: Zwei intern verbundene 24-V-Ausgänge. Überlast- und Kurzschlussschutz durch Thermoschalter. Nennspannung: AC 230 V ~, 50/60 Hz. Ausgangsstrom: max. 1 A. Ausgangsspannung: AC 24 V ~. Lager-/Transporttemperatur: −25 . +70 °C. Umgebungstemperatur: −5 . +40 °C. Relative Feuchte: max. 93 % r. F., keine Betauung. Einbaubreite: 72 mm (4 TE). Anschluss Schraubklemmen. eindrähtig: 1 x 0,5 ... 4 mm2. feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,14 ... 2,5 mm2. feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,34 ... 4 mm2