JUNG - Spannungsversorgung für kabelloses Laden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WC230-15
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit - Netzbetrieb
Nenneingangsspannung - 230 V
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - 0.1 W
Max. Ausgangsleistung - 15 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377362819
Sonepar Artikelnummer
121397081
Hersteller Artikelnummer
WC230-15
Hersteller Typ
WC230-15
Hersteller Artikel Nr.:
WC230-15
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Netzbetrieb
Nenneingangsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.1 W
Max. Ausgangsleistung:
15 W
Bemessungsstrom:
2.2 A
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP2X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Kompatibel mit Standard WPC QI:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 °C
Mit LED-Anzeige:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Einbaudose:
Nein
Vorverdrahtet:
Nein
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
33 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.008 kg


