Startseite
Nicht rückgabefähig

JUNG - Steckdose, US-Norm, 15 A 125 V ~, Schraubkl., ohne Krallen, rouge carmin

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC521-15229

  • Ausführung - US/CA (NEMA 5-15) (Typ B)

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377250895

Sonepar Artikelnummer

121061925

Hersteller Artikelnummer

LC521-15229

Hersteller Typ

LC 521-15 229

Hersteller Artikel Nr.:

LC521-15229

Ausführung:

US/CA (NEMA 5-15) (Typ B)

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbe:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nennstrom:

15 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

23 mm

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Schutzkontakt:

sonstige

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

0

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Montagerichtung:

vertikal

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Signallampe:

Nein

Anzahl der USB-A Ports:

0

Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung:

0 A

Steckdosen phasengetrennt:

Nein

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Durchschleiffunktion:

Ja

Anzahl der Durchschleifungen:

1

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Nennspannung:

125 V

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

Nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.074 kg

15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pol. + E. Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2 nach US-NEMA. Material: Thermoplast lackiert