JUNG - Steckdose, US-Norm NEMA, 15 A 125 V ~, Schraubklemmen, o.Krallen, Thermoplast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A521-15WW
Ausführung - US/CA (NEMA 5-15) (Typ B)
Anzahl der USB-C Ports - 0
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - Schraubklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377049659
Sonepar Artikelnummer
120114211
Hersteller Artikelnummer
A521-15WW
Hersteller Typ
A 521-15 WW
Hersteller Artikel Nr.:
A521-15WW
Ausführung:
US/CA (NEMA 5-15) (Typ B)
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Nennstrom:
15 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
23 mm
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Schutzkontakt:
sonstige
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
0
Montagerichtung:
vertikal
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Signallampe:
Nein
Anzahl der USB-A Ports:
0
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung:
0 A
Steckdosen phasengetrennt:
Nein
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Durchschleiffunktion:
Ja
Anzahl der Durchschleifungen:
1
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennspannung:
125 V
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:
Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.075 kg


