JUNG - Stecker für Steckdosen, British Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SA13
Ausführung - British Standard
Schutzart (IP) - IP20
Farbe - weiß
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377149205
Sonepar Artikelnummer
120029047
Hersteller Artikelnummer
SA13
Hersteller Typ
SA13
Hersteller Artikel Nr.:
SA13
Ausführung:
British Standard
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
13 A
Schutzkontakt:
quadratisch
Zwischenstecker:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.078 kg


