Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Steckernetzteil 12 V

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Steckernetzteil 12 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - STNT12VDC

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.135 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377095465

Sonepar Artikelnummer

120469281

Hersteller Artikelnummer

STNT12VDC

Hersteller Typ

ST NT 12 VDC

Hersteller Artikel Nr.:

STNT12VDC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.135 kg

Nennspannung: AC 230 . 240 V ~. Netzfrequenz: 50/60 Hz. Ausgangsspannung: DC 12 V. Ausgangsstrom: max. 1 A. Primärstrom: max. 130 mA. Anschlussleistung: 12 W. Wirkungsgrad: ca. 80 %. Umgebungstemperatur: +5 . +25 °C