Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose 25 V ~, 60 V DC, alpinweiss

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose 25 V ~, 60 V DC, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLA2WW

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377995734

Sonepar Artikelnummer

120126404

Hersteller Artikelnummer

SLA2WW

Hersteller Typ

SLA2WW

Hersteller Artikel Nr.:

SLA2WW

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

Unterputz

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Ja

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.064 kg

Leiterquerschnitt max. 10 mm2. Mit 4 frontseitigen Federklemmen, rot/schwarz gekennzeichnet. rückseitige Schraubklemmen. Auch für Schutzkleinspannung geeignet. Abdeckungen: Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 569 PLT . Serie CD: Art.-Nrn.: CD 569 T . (nicht Metallausführungen). Serie LS: Art.-Nrn.: . 969 T .., .. 2969 T ..