JUNG - Streudose Schrauben für Abdeckungen SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S-BOXPLSW
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraube
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377337572
Sonepar Artikelnummer
121205350
Hersteller Artikelnummer
S-BOXPLSW
Hersteller Typ
S-BOX PL SW
Hersteller Artikel Nr.:
S-BOXPLSW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schraube
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.440 kg
Streudose mit schwarzen Schrauben für diverse Abdeckungen: 300 x PZ1 für Steckdosen ..1520. und ..1521. 45 x PZ1 für Antennendosen. 50 x Schlitz 5 mm für Antennendosen. 35 x PZ1 für Leitungsauslass ..590 A. und ..990 A. 60 x Schlitz 4 mm für TAE-Abdeckungen .. 569 (PL)T .., ..969 T ..


