JUNG - SV-Server-Set JUNG HOME Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SV-S2-BTSGW
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Mit Display - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377360914
Sonepar Artikelnummer
121397080
Hersteller Artikelnummer
SV-S2-BTSGW
Hersteller Typ
SV-S2-BTSGW
Hersteller Artikel Nr.:
SV-S2-BTSGW
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
Nein
Anzahl der seriellen Schnittstellen:
0
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit integriertem GSM-Modem:
Nein
Mit integrierter DCF-Uhr:
Nein
Bemessungsspannung:
5 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.369 kg


