JUNG - SV-Server-Set Smart Control 5, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SV-S2-SC5SW
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377332119
Sonepar Artikelnummer
121111499
Hersteller Artikelnummer
SV-S2-SC5SW
Hersteller Typ
SV-S2-SC 5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
SV-S2-SC5SW
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Bemessungsspannung:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.769 kg


