JUNG - TAE-Anschlussdose, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TAE3X6NFNUPO
Verwendung - TAE
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - Basiselement
Tragring - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377405509
Sonepar Artikelnummer
120017012
Hersteller Artikelnummer
TAE3X6NFNUPO
Hersteller Typ
TAE3X6NFNUPO
Hersteller Artikel Nr.:
TAE3X6NFNUPO
Verwendung:
TAE
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Isolierte Verbindungen:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK00
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg


