JUNG - Taste 4fach, 1+4, mit Pfeilsymbolen, F40, Serie A, champagner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A404TSAPCH14
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377115835
Sonepar Artikelnummer
120408699
Hersteller Artikelnummer
A404TSAPCH14
Hersteller Typ
A 404 TSAP CH 14
Hersteller Artikel Nr.:
A404TSAPCH14
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
26 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


