Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Taste 4fach, 1+4, mit Pfeilsymbolen, F40, Serie LS, alpinweiss

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LS404TSAPWW14

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377044401

Sonepar Artikelnummer

120184572

Hersteller Artikelnummer

LS404TSAPWW14

Hersteller Typ

LS 404 TSAP WW 14

Hersteller Artikel Nr.:

LS404TSAPWW14

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

33 mm

Höhe:

34 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

zum Austausch der Taste oben links des Tastensatzes 3fach Art.-Nr.: ..403 TSA. und der Tasten oben links und unten rechts des Tastensatzes 4fach Art.-Nr.: ..404 TSA. In der Serie LS. Zum Austausch der Taste unten rechts des Tastensatzes Art.-Nr.: .. 4093 TSA. In der Serie LS