Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Tastensatz 1fach, F40, Serie LS, orange pâle

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC401TSA226

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377242722

Sonepar Artikelnummer

121061103

Hersteller Artikelnummer

LC401TSA226

Hersteller Typ

LC 401 TSA 226

Hersteller Artikel Nr.:

LC401TSA226

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

sonstige

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

zum Aufklipsen auf F 40-Module 1fach. Art.-Nrn.: LS 4291 1ST, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M