JUNG - Tastsensor-Modul 24 V AC/DC, 20 mA 3-kanalig, 6 Schaltpunkte, Serie AS/A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A5236TSM
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377118096
Sonepar Artikelnummer
120408648
Hersteller Artikelnummer
A5236TSM
Hersteller Typ
A 5236 TSM
Hersteller Artikel Nr.:
A5236TSM
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
6
Mit Beleuchtung:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Wirkprinzip:
elektronisch
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Nennspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.02 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit Signallampe:
Ja
Rückmeldekontakt:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.062 kg


