Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Tastsensor-Modul 24 V AC/DC, 20 mA 3-kanalig, 6 Schaltpunkte, Serie LS

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LS5236TSM

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377118195

Sonepar Artikelnummer

120402140

Hersteller Artikelnummer

LS5236TSM

Hersteller Typ

LS 5236 TSM

Hersteller Artikel Nr.:

LS5236TSM

Ausführung:

sonstige

Bedienungsart:

Wippe

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

6

Mit Beleuchtung:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement

Wirkprinzip:

elektronisch

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Wendetaster:

0

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

3

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Nennspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

0.02 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit Signallampe:

Ja

Rückmeldekontakt:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.070 kg

inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA. F 50 Tastsensor-Module Mehrdrahtsystem zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr.: RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr.: UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme (z.B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme etc.) mit Steuerspannung von max. 24 V AC/DC (SELV), 20 mA. Der Anschluss erfolgt durch einen Klemmblock auf der Rückseite. Komplettierung mit Tastensatz. Je eine rote Status-LED pro Taste