JUNG - Temperatur-Management Display, Serie A, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TRDA-DISPWW
Montageart - Frontmontage
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP2X
Mit Montageset - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377158870
Sonepar Artikelnummer
120493878
Hersteller Artikelnummer
TRDA-DISPWW
Hersteller Typ
TRD A-DISP WW
Hersteller Artikel Nr.:
TRDA-DISPWW
Montageart:
Frontmontage
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP2X
Mit Montageset:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.095 kg


