JUNG - Temperatur-Management Display, Serie LS, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TRDLS-DISPWW
Montageart - Frontmontage
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP2X
Mit Montageset - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377158894
Sonepar Artikelnummer
120493884
Hersteller Artikelnummer
TRDLS-DISPWW
Hersteller Typ
TRD LS-DISP WW
Hersteller Artikel Nr.:
TRDLS-DISPWW
Montageart:
Frontmontage
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP2X
Mit Montageset:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.045 kg


