JUNG - Temperatursensor, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WS10T
Ausführung - Temperatursensor
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90158020
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377069756
Sonepar Artikelnummer
120069457
Hersteller Artikelnummer
WS10T
Hersteller Typ
WS10T
Hersteller Artikel Nr.:
WS10T
Ausführung:
Temperatursensor
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.080 kg
Betriebsspannung 24 V DC. Messbereich –30 °C bis +70 °C, linear. Funktion: Mit den drei Messwertaufnehmern Helligkeits-, Dämmerungs- und Temperatursensor werden je nach Sensortyp die klimatischen Daten aufgenommen und in analoge Spannungssignale (0 . 10 V) umgewandelt. Zur Auswertung dieser Signale wird der Analogeingang benötigt, welcher in Abhängigkeit der analogen Signale Messwert- oder Befehlstelegramme auf den KNX senden kann. Die Sensoren sind zur Verhinderung von Feuchtigkeitsbildung im Gehäuse mit Druckausgleichselementen (Klimamembran) ausgestattet. Anschluss: Die Zuleitung wird durch die PG7-Verschraubung zu den Anschlussklemmen geführt. +UB: Betriebsspannung 24 V DC. GND: Bezugspotential (Masse) erdfrei. OUT: Ausgang 0 . 10 V


