Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Thermischer Stellantrieb 24 V

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Thermischer Stellantrieb 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TSA24NCWW

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Heizkörperventil

  • Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377206960

Sonepar Artikelnummer

121022420

Hersteller Artikelnummer

TSA24NCWW

Hersteller Typ

TSA 24 NC WW

Hersteller Artikel Nr.:

TSA24NCWW

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Heizkörperventil

Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:

Nein

Funktion Master/Slave:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

Nein

Temperatur- und Hubanzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Nennspannung:

24 V

Busspannungsversorgung:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.120 kg

Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Thermischer Stellantrieb zur Betätigung von Heizungsventilen für eine Einzelraumregelung. Für Regler und Thermostate mit schaltendem Ausgang, Zweipunktregelung oder Pulsweitenmodulation (PWM). Produkteigenschaften: Stromlos geschlossen (NC). Mit thermischem Dehnungselement. Kraftlose Montage auf das Ventil mittels First-Open-Funktion. Sichtbare Stellungsanzeige. Geräuschlos. Wartungsfrei. Inklusive Ventiladapter, kompatibel mit Heizungsventilen von Cazzaniga Eckventil, Heimeier, Herb, IVAR, Kermi, Mair (ab 1998), MNG (ab 1998), Onda, Oventrop (Cocon Q, V3K), Schlösser (ab 1993), Thermoval