JUNG - Timer Standard mit Display, Serie CD, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CD1750DWW
Zusammenstellung - sonstige
Ausführung - elektronisch
Zeiteinstellung - 1 min
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377153554
Sonepar Artikelnummer
120467983
Hersteller Artikelnummer
CD1750DWW
Hersteller Typ
CD 1750 D WW
Hersteller Artikel Nr.:
CD1750DWW
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
elektronisch
Zeiteinstellung:
1 min
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Nennspannung:
0 V
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


