JUNG - Trenn-Relais REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TR-SREG
Montageart - REG
Zentraleingang - Ja
Anzahl der anschließbaren Motoren - 1
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377125254
Sonepar Artikelnummer
120031653
Hersteller Artikelnummer
TR-SREG
Hersteller Typ
TR-S REG
Hersteller Artikel Nr.:
TR-SREG
Montageart:
REG
Zentraleingang:
Ja
Anzahl der anschließbaren Motoren:
1
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
4 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.094 kg


