JUNG - Trenn-Relais UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TR-SUP
Montageart - Unterputz
Zentraleingang - Ja
Anzahl der anschließbaren Motoren - 1
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377021020
Sonepar Artikelnummer
120144332
Hersteller Artikelnummer
TR-SUP
Hersteller Typ
TR-SUP
Hersteller Artikel Nr.:
TR-SUP
Montageart:
Unterputz
Zentraleingang:
Ja
Anzahl der anschließbaren Motoren:
1
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
4 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.042 kg


