JUNG - Treppenhaus-Automat, 1 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208REG
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230 V
Funktion - elektronisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377013827
Sonepar Artikelnummer
120144120
Hersteller Artikelnummer
1208REG
Hersteller Typ
1208REG
Hersteller Artikel Nr.:
1208REG
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Funktion:
elektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.070 kg


