JUNG - Umsetzer 230V REG mit Regensensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17UR
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Bemessungsstrom - 1.2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377360822
Sonepar Artikelnummer
121396894
Hersteller Artikelnummer
17UR
Hersteller Typ
17UR
Hersteller Artikel Nr.:
17UR
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsstrom:
1.2 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.182 kg


