JUNG - Umsetzer für Anschluss von Windsensor Art.-Nr.: 132 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132U
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377145078
Sonepar Artikelnummer
120467029
Hersteller Artikelnummer
132U
Hersteller Typ
132 U
Hersteller Artikel Nr.:
132U
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.173 kg


