JUNG - Umsetzer Sonne/ Dämmerung 230V REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17USDREG
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377360785
Sonepar Artikelnummer
121396895
Hersteller Artikelnummer
17USDREG
Hersteller Typ
17USDREG
Hersteller Artikel Nr.:
17USDREG
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg


