JUNG - Umsetzer Sonne/ Wind 230 V uP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17USWUP
Ausführung - sonstige
Windgeschwindigkeitswert einstellbar - 2 Bft
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377360754
Sonepar Artikelnummer
121396897
Hersteller Artikelnummer
17USWUP
Hersteller Typ
17USWUP
Hersteller Artikel Nr.:
17USWUP
Ausführung:
sonstige
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
2 Bft
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.036 kg


