Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Universalmodul Cat. 6A iso, Typ A

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Universalmodul Cat. 6A iso, Typ A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UMA-CAT6A-25

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Modulträger

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377207813

Sonepar Artikelnummer

120971109

Hersteller Artikelnummer

UMA-CAT6A-25

Hersteller Typ

UMA-CAT6A-25

Hersteller Artikel Nr.:

UMA-CAT6A-25

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Modulträger

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

sonstige

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Ja

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Buchsen geschirmt:

Ja

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.050 kg

RJ 45-Steckbuchse, geschirmt. Mit Staubschutzklappe. Für Abdeckungen Art.-Nrn.: .569-1 WE .., ..569-2 WE .., .. 1969-1 .. WE .., .. 1969-2 .. WE . passend in Standard-Keystone-Öffnungen. Für 25-Gbit-Ethernet geeignet. Lieferumfang: 2 Stück. geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at. >, 750 Steckzyklen. Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode und Nummerierung (A- und B-Codierung gleichwertig). Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6 - 10 mm. Für Adern von AWG 22 – AWG 23 (starr). Mit Montageadapter 2fach Art.-Nr.: UMA-MA2-KS2 kombinierbar mit Abdeckungen .. 569 T .., .. 969 T . aus allen Serien.