Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Unterputz-Set für KNX Präsenzmelder / Automatikschalter, schwarz

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PMM-UP-SET-SW

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377332379

Sonepar Artikelnummer

121137281

Hersteller Artikelnummer

PMM-UP-SET-SW

Hersteller Typ

PMM-UP-SET-SW

Hersteller Artikel Nr.:

PMM-UP-SET-SW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

für die Deckenmontage der KNX-Präsenzmelder Mini (Art.-Nr. 3361 M WW, 3361-1 M WW). Für die Deckenmontage des KNX-Helligkeitsreglers Mini (Art.-Nr. 2096 LUX). Für die Deckenmontage des Bewegungsmelders Mini Basic (Art.-Nr. BM 360 MB WW). Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Designring Ø innen: 36,6 mm, Ø außen: 80 mm. Aufbauhöhe Designring: 3 mm. Aufbauhöhe Linse: 6,6 mm