Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - USB-Ladegerät, 1 x Typ A + 1 x Typ C, alpinweiss

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - USB15CAWW

  • Ausführung - Buchse

  • Anzahl der USB-A Ports - 1

  • Anzahl der USB-C Ports - 1

  • Betriebsspannung - 100 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377176836

Sonepar Artikelnummer

120752959

Hersteller Artikelnummer

USB15CAWW

Hersteller Typ

USB 15 CA WW

Hersteller Artikel Nr.:

USB15CAWW

Ausführung:

Buchse

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

1

Betriebsspannung:

100 V

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Frequenz:

50 Hz

Ausgangsspannung:

5 V

Leistungsaufnahme:

15 W

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9016

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

43 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.080 kg

mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C. (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen). Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Ladestation für Akkus mobiler Geräte mit USB-Anschluss. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Produkteigenschaften: Gleichzeitiger Anschluss von 2 Geräten möglich. Montage in Mehrfachkombinationen möglich. Ladestrom: max. 3000 mA