JUNG - USB-Ladegerät, 1 x Typ A + 1 x Typ C, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - USB15CASW
Ausführung - Buchse
Anzahl der USB-A Ports - 1
Anzahl der USB-C Ports - 1
Betriebsspannung - 100 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377176843
Sonepar Artikelnummer
120752958
Hersteller Artikelnummer
USB15CASW
Hersteller Typ
USB 15 CA SW
Hersteller Artikel Nr.:
USB15CASW
Ausführung:
Buchse
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
1
Betriebsspannung:
100 V
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 Hz
Ausgangsspannung:
5 V
Leistungsaufnahme:
15 W
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9005
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK00
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.080 kg


