JUNG - USB-Ladegerät PD, 1 x Typ C, alpinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - USBPD60CWW
Ausführung - Buchse
Anzahl der USB-A Ports - 0
Anzahl der USB-C Ports - 1
Betriebsspannung - 220 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377322493
Sonepar Artikelnummer
121137285
Hersteller Artikelnummer
USBPD60CWW
Hersteller Typ
USB PD60 C WW
Hersteller Artikel Nr.:
USBPD60CWW
Ausführung:
Buchse
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
1
Betriebsspannung:
220 V
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 Hz
Ausgangsspannung:
5 V
Leistungsaufnahme:
60 W
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9016
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK00
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.080 kg


