Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Ventiladapter Thermischer Stellantrieb

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Ventiladapter Thermischer Stellantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TSAAD1

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Zubehör Heizungsventil - Adapter anderes Fabrikat

  • Mit Schraube - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377322370

Sonepar Artikelnummer

121136740

Hersteller Artikelnummer

TSAAD1

Hersteller Typ

TSA AD1

Hersteller Artikel Nr.:

TSAAD1

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Zubehör Heizungsventil:

Adapter anderes Fabrikat

Mit Schraube:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.050 kg

für thermische Stellantriebe Art.-Nrn.: TSA 230 NC WW, TSA 24 NC WW. kompatibel mit Heizungsventilen von Beulco (ab 2005), Cronatherm (H), Dumser, eht Siegmund, Frasa, Oventrop Thermostatventile (auch Cocon, Cocon 4, Tri-D, Tri-M), Purmo, Strawa, Vescal (Metaplast), Wittingsthal. Gewinde: M 30 x 1,5. Schließmaß: 11 mm. Lieferumfang: 5 Stück