Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Ventiladapter Thermischer Stellantrieb

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Ventiladapter Thermischer Stellantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TSAAD2

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Zubehör Heizungsventil - Adapter anderes Fabrikat

  • Mit Schraube - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377322387

Sonepar Artikelnummer

121136741

Hersteller Artikelnummer

TSAAD2

Hersteller Typ

TSA AD2

Hersteller Artikel Nr.:

TSAAD2

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Zubehör Heizungsventil:

Adapter anderes Fabrikat

Mit Schraube:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.045 kg

für thermische Stellantriebe Art.-Nrn.: TSA 230 NC WW, TSA 24 NC WW. kompatibel mit Heizungsventilen von Böhnisch/SBK (vor 1998), Broen (Ballorex Dynamic), Cazzaniga, Frese EVA Basic (bis 2016), Honeywell & Braukmann, Johnson Controls (VG6210EC, VG6510EC & VG6210JC), Landis & Gyr, MNG (vor 1998), Reich, Schütz, Seppelfricke. Gewinde: M 30 x 1,5. Schließmaß: 10 mm. Lieferumfang: 5 Stück