Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Ventiladapter Thermischer Stellantrieb

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Ventiladapter Thermischer Stellantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TSAAD3

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Zubehör Heizungsventil - Adapter anderes Fabrikat

  • Mit Schraube - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377322486

Sonepar Artikelnummer

121136742

Hersteller Artikelnummer

TSAAD3

Hersteller Typ

TSA AD3

Hersteller Artikel Nr.:

TSAAD3

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Zubehör Heizungsventil:

Adapter anderes Fabrikat

Mit Schraube:

Ja

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.100 kg

für thermische Stellantriebe Art.-Nrn.: TSA 230 NC WW, TSA 24 NC WW. kompatibel mit Heizungsventilen von Brötje Heizkörperventile mit Flansch, Danfoss RA, Jaga Flanschventile, Oventrop Flansch (V3D, GD & GDF). mit Flanschanschluss inkl. zwei Gewindestifte. Schließmaß: 28,8 mm. Lieferumfang: 5 Stück