JUNG - Windsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WS10W
Ausführung - Windsensor
Nennspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.01 A
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377069251
Sonepar Artikelnummer
120069458
Hersteller Artikelnummer
WS10W
Hersteller Typ
WS10W
Hersteller Artikel Nr.:
WS10W
Ausführung:
Windsensor
Nennspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.01 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.375 kg


