JUNG - Windsensor für Umsetzer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17W
Ausführung - Windsensor
Nennspannung - 3.3 V
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Kompatibel mit Google Assistant - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377360815
Sonepar Artikelnummer
121396899
Hersteller Artikelnummer
17W
Hersteller Typ
17W
Hersteller Artikel Nr.:
17W
Ausführung:
Windsensor
Nennspannung:
3.3 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.153 kg


