JUNG - Windsensor mit Umsetzer, IP 55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132UWS
Ausführung - Windsensor
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377145061
Sonepar Artikelnummer
120467030
Hersteller Artikelnummer
132UWS
Hersteller Typ
132 U WS
Hersteller Artikel Nr.:
132UWS
Ausführung:
Windsensor
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.421 kg


