Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

JUNG - Windsensor zum Anschluss an Umsetzer

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Windsensor zum Anschluss an Umsetzer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132WS

  • Ausführung - Windsensor

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377145054

Sonepar Artikelnummer

120467031

Hersteller Artikelnummer

132WS

Hersteller Typ

132 WS

Hersteller Artikel Nr.:

132WS

Ausführung:

Windsensor

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.298 kg

zum Anschluss an Umsetzer Art.-Nr.: 132 U. Die Anschlussleitung zwischen Windsensor und Umsetzer muss immer als abgeschirmte Leitung ausgeführt werden. Entweder eine 2-adrige Leitung oder eine 4-adrige Leitung, z.B. Siemens MSR Steuerung LSYCY bzw. Fernsprechleitung J-Y(St)Y 2x2x0,6 verwenden. Anschlussleitung ca. 3 m vorkonfektioniert. Verlängerbar auf max. 50 m.