JUNG - Wipp-Kontrollschalter, 10AX 250V ~, Serien mit 2 Glimmlampen Art.-Nr.: 94

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 505KOU5
Schaltungsart - Serienschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 2
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377262454
Sonepar Artikelnummer
120114191
Hersteller Artikelnummer
505KOU5
Hersteller Typ
505 KOU 5
Hersteller Artikel Nr.:
505KOU5
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe des Schaltelements:
weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK00
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Einbautiefe:
30 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
38 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.067 kg


