JUNG - Wippe 1fach mit Lichtleiter, mit Schriftfeld, Duroplast, Serie LS, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS990NAKO5
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Textfeld
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377308350
Sonepar Artikelnummer
120114279
Hersteller Artikelnummer
LS990NAKO5
Hersteller Typ
LS 990 NAKO5
Hersteller Artikel Nr.:
LS990NAKO5
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Textfeld
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


