JUNG - Wippe 1fach mit Lichtleiter, Serie LS, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ES2990KO5
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377307858
Sonepar Artikelnummer
120114271
Hersteller Artikelnummer
ES2990KO5
Hersteller Typ
ES 2990 KO5
Hersteller Artikel Nr.:
ES2990KO5
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.052 kg


