Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Wippe 1fach mit Lichtleiter, Symbol Klingel, Serie AS, alpinweiß

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPAS591KO5KWW

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377215597

Sonepar Artikelnummer

121064105

Hersteller Artikelnummer

SPAS591KO5KWW

Hersteller Typ

SPAS 591 KO5K WW

Hersteller Artikel Nr.:

SPAS591KO5KWW

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Wippe, alpinweiß. Für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U. Material: Duroplast antimikrobiell. Maße (B x H): 55 x 55 mm