Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Wippe 1fach, mit Schriftfeld, Serie LS, outremer pale

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC990NA209

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Textfeld

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377290631

Sonepar Artikelnummer

121062913

Hersteller Artikelnummer

LC990NA209

Hersteller Typ

LC 990 NA 209

Hersteller Artikel Nr.:

LC990NA209

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Textfeld

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

sonstige

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.036 kg

für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U. Für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U. Für Multi-Switch Art.-Nr.: 531-41 U. In Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich