Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Wippe 2fach, Duroplast antimikrobiell, Serie LS, alpinweiß

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPLS995WW

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377215870

Sonepar Artikelnummer

121064137

Hersteller Artikelnummer

SPLS995WW

Hersteller Typ

SPLS 995 WW

Hersteller Artikel Nr.:

SPLS995WW

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.036 kg

Wippe, alpinweiß. Für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U. Für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U. Für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U. Für Multi-Switch Art.-Nr.: 532-4 U (nicht Metallausführungen). in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich. Material: Duroplast antimikrobiell. Maße (B x H): 70 x 70 mm