Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Wippe 2fach, Messing, Serie LS, Messing antik

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ME2995AT

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377101647

Sonepar Artikelnummer

120408713

Hersteller Artikelnummer

ME2995AT

Hersteller Typ

ME 2995 AT

Hersteller Artikel Nr.:

ME2995AT

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Messing

RAL-Nummer (ähnlich):

8014

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

gebürstet

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.064 kg

Wippe, Messing antik. Für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U. Für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U. Für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U. Material: Messing. Maße (B x H): 70 x 70 mm