Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Wippe 2fach mit Lichtleiter, Serie A, champagner

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A595KO5CH

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377093973

Sonepar Artikelnummer

120408683

Hersteller Artikelnummer

A595KO5CH

Hersteller Typ

A 595 KO5 CH

Hersteller Artikel Nr.:

A595KO5CH

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

Wippe, champagner. Für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U 5. Für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5. Für Doppeltaster Art.-Nr.: 535 U 5. Material: Duroplast lackiert. Maße (B x H): 55 x 55 mm