Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Wippe 2fach mit Lichtleiter, Serie LS, Aluminium

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AL2995KO5

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377183056

Sonepar Artikelnummer

120114239

Hersteller Artikelnummer

AL2995KO5

Hersteller Typ

AL 2995 KO5

Hersteller Artikel Nr.:

AL2995KO5

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.044 kg

Wippe, Aluminium. Für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U 5. Für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5. Für Doppeltaster Art.-Nr.: 535 U 5. Material: Aluminium AlMg1 Naturton, mattgebeizt. Maße (B x H): 70 x 70 mm